Beli harga mata gergaji besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SSDeskripsi:It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steelatribut:
- Material: HSSCo8
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Kenmaster Set Mata Bor Fisheratribut:
- Material: Iron
- HITACHI Hole Sawatribut:
- Blade thickness: 0.5mm
- Shank Diameter: 6.35mm
- Throat Height: 12mm
- TOTAL Hole Saw SetDeskripsi:7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.atribut:
- Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- RIDGID Hole Saw Combination KitDeskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.RIDGID's Hole Saw Kits are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.atribut:
- Contents: 3/4, 7/8, 1.1/8, 1.3/8, 1.1/2, 1.3/4, 2, 2.1/4, 2.1/2 inch; Arbor R0, R1, R2
- Catalog Number: 81500
- RIDGID Hole Saw Plumber KitDeskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.RIDGID's Hole Saw Kits are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.atribut:
- Contents: 7/8, 1.1/8, 1.1/2, 1.3/4, 2.1/4, 2.5/8 inch; Arbor R1, R2
- Catalog Number: 81490
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- TRUSCO Mini Saw FrameDeskripsi:Use:Cutting of iron and wood, PVC pipeatribut:
- Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet
- Handle Length (mm): 145
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga harga mata gergaji besi Terbaru March 2026
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| Kenmaster Gagang Gergaji | Rp29.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS | Rp20.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| Kenmaster Set Mata Bor Fisher | Rp83.900 |
| HITACHI Hole Saw | Rp579.900 |
| TOTAL Hole Saw Set | Rp85.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101518299-1.jpg)



/34P101003112-21.jpg)


/36P101003114-4.jpg)

/P101578644-1.jpg)